Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A10K-SDUPR 07-ER SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166217_d50_0_2tl04_04.35575246.jpg
202166217_d50_0_2tl04_04.35575246.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420376_d50_0_0tl02_04.1992437318.jpg
202420713_d50_0_0tl05_00.143771462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A10K-SDUPR 07-ER
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A10KSDUPR07ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 15 mm DCONMS: 10 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 9 mm Funktionslänge(LF): 125 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: A10K-SDUPR 07-ER Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 10 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 40 mm Minimale Kraglänge(OHN): 15 mm Neigungswinkel(LAMS): -2 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): 4 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DPMT 070204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DPMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 40 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
15 mm
DCONMS:
10 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
9 mm
Funktionslänge(LF):
125 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
A10K-SDUPR 07-ER
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
10 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
40 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
15 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-2 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
4 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DPMT 070204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DPMT 070204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A10K-SDUPR 07-ER, A10K-SDUPR 07-ER, A10KSDUPR07ER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 11 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.