Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420116_d50_0_0tl02_04.2930762240.jpg
202421014_d50_0_0tl05_00.394245441.jpg
203116333_d50_0_0tl04_04.2233554005.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A10K-SDXCL 2-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A10K-SDXCL2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 20 mm DCONMS: 15.875 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 117.5 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionsbreite(WF): 9 mm Funktionslänge(LF): 125 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -27.5 deg HerstArtNr: A10K-SDXCL 2-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 15.875 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 63.5 mm Minimale Kraglänge(OHN): 23.8125 mm Neigungswinkel(LAMS): -3 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): 3 deg Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 070204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 63.5 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
20 mm
DCONMS:
15.875 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
117.5 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionsbreite(WF):
9 mm
Funktionslänge(LF):
125 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-27.5 deg
HerstArtNr:
A10K-SDXCL 2-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
15.875 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
63.5 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
63.5 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
23.8125 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-3 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
3 deg
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 070204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A10K-SDXCL 2-R, A10KSDXCL2R, 520A10K-SDXCL 2-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.