Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A10K-STFCR 09-R SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163870_d50_0_3tl04_04.2197724723.jpg
202163870_d50_0_3tl04_04.2197724723.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420371_d50_0_0tl02_04.2542176469.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A10K-STFCR 09-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A10KSTFCR09R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 090204 Maximale Kraglänge OH: 40 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 090204
Weitere Suchbegriffe: A10K-STFCR 09-R, A10KSTFCR09R, 520A10K-STFCR 09-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.