Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A10K-STFPR 09 SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164876_d50_0_3tl04_04.1885641544.jpg
202164876_d50_0_3tl04_04.1885641544.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420123_d50_0_0tl02_04.4265324796.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A10K-STFPR 09
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A10KSTFPR09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 10 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TPMT 090204 Maximale Kraglänge OH: 40 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 10
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TPMT 090204
Weitere Suchbegriffe: A10K-STFPR 09, 520A10K-STFPR 09, A10KSTFPR09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.