Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A10K-STUCL 06-GR SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420369_d50_0_0tl02_04.2508709369.jpg
202421021_d50_0_0tl05_00.1206642621.jpg
202423205_d50_0_0tl04_00.3803060078.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A10K-STUCL 06-GR
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A10KSTUCL06GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCEX 06T100R-F Maximale Kraglänge OH: 40 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCEX 06T100R-F
Weitere Suchbegriffe: 520A10K-STUCL 06-GR, A10K-STUCL 06-GR, A10KSTUCL06GR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.