Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A10K-SWLPL 04-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164865_d50_0_3tl04_04.1075270940.jpg
202164865_d50_0_3tl04_04.1075270940.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420124_d50_0_0tl02_04.528422511.jpg
202420748_d50_0_0tl05_00.3082869531.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A10K-SWLPL 04-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A10KSWLPL04R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: WPMT 040204 Maximale Kraglänge OH: 40 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
WPMT 040204
Weitere Suchbegriffe: A10KSWLPL04R, 520A10K-SWLPL 04-R, A10K-SWLPL 04-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.