Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166274_d50_0_3tl04_04.3224359341.jpg
202166274_d50_0_3tl04_04.3224359341.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420126_d50_0_0tl02_04.3585171683.jpg
202420748_d50_0_0tl05_00.3082869531.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A10K-SWLPL 04
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A10K-SWLPL04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 10 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 12 mm DCONMS: 10 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 6 mm Funktionslänge(LF): 125 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: A10K-SWLPL 04 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 10 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 40 mm Minimale Kraglänge(OHN): 15 mm Neigungswinkel(LAMS): -7 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): 4 deg Schafthöhe(H): 9 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: WPMT 040204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 10 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: WPMT 040204 Maximale Kraglänge OH: 40 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 10
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 10
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
12 mm
DCONMS:
10 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
6 mm
Funktionslänge(LF):
125 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
A10K-SWLPL 04
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
10 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
40 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
15 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-7 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
4 deg
Schafthöhe(H):
9 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
WPMT 040204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
WPMT 040204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A10K-SWLPL 04, A10KSWLPL04, 520A10K-SWLPL 04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.