Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A10K-SWLPR 04-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164864_d50_0_3tl04_04.628125274.jpg
202164864_d50_0_3tl04_04.628125274.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420124_d50_0_0tl02_04.528422511.jpg
202420748_d50_0_0tl05_00.3082869531.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A10K-SWLPR 04-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A10K-SWLPR04-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: WPMT 040204 Maximale Kraglänge OH: 40 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
WPMT 040204
Weitere Suchbegriffe: A10K-SWLPR 04-R, 520A10K-SWLPR 04-R, A10KSWLPR04R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.