Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202165982_d50_0_2tl04_04.1700937028.jpg
202165982_d50_0_2tl04_04.1700937028.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420108_d50_0_0tl02_04.680340217.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A10R-SCLCR 2
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A10R-SCLCR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 5/8 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 19.6 mm DCONMS: 15.875 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 10.3124 mm Funktionslänge(LF): 203.2 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: A10R-SCLCR 2 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 15.875 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 63.5 mm Minimale Kraglänge(OHN): 23.8125 mm Neigungswinkel(LAMS): -5.34 deg Schafthöhe(H): 14.28 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 060204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 5/8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 63.5 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 5/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 5/8
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
19.6 mm
DCONMS:
15.875 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
10.3124 mm
Funktionslänge(LF):
203.2 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
A10R-SCLCR 2
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
15.875 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
63.5 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
63.5 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
23.8125 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-5.34 deg
Schafthöhe(H):
14.28 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 060204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 060204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A10RSCLCR2, A10R-SCLCR 2, 520A10R-SCLCR 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,67*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.