Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164788_d50_0_3tl04_04.4178790209.jpg
202164788_d50_0_3tl04_04.4178790209.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420107_d50_0_0tl02_04.1410489048.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A10R-SCLCR 3-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A10R-SCLCR3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 19.6 mm DCONMS: 15.875 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 10.3124 mm Funktionslänge(LF): 203.2 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: A10R-SCLCR 3-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 15.875 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 63.5 mm Minimale Kraglänge(OHN): 23.8125 mm Neigungswinkel(LAMS): -8.696 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 09T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 09T308 Maximale Kraglänge OH: 63.5 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
19.6 mm
DCONMS:
15.875 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
10.3124 mm
Funktionslänge(LF):
203.2 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
A10R-SCLCR 3-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
15.875 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
63.5 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
63.5 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
23.8125 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-8.696 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 09T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 09T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A10RSCLCR3R, 520A10R-SCLCR 3-R, A10R-SCLCR 3-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,00*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.