Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166048_d50_0_3tl04_04.1180149541.jpg
202166048_d50_0_3tl04_04.1180149541.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420122_d50_0_0tl02_04.2606533562.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A10R-STFCL 2
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A10R-STFCL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 5/8 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 19.6 mm DCONMS: 15.875 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 10.3124 mm Funktionslänge(LF): 203.2 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: A10R-STFCL 2 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 15.875 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 63.5 mm Minimale Kraglänge(OHN): 24.384 mm Neigungswinkel(LAMS): -4.702 deg Schafthöhe(H): 14.28 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 110204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 5/8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 110204 Maximale Kraglänge OH: 63.5 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 5/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 5/8
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
19.6 mm
DCONMS:
15.875 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
10.3124 mm
Funktionslänge(LF):
203.2 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
A10R-STFCL 2
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
15.875 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
63.5 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
63.5 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
24.384 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-4.702 deg
Schafthöhe(H):
14.28 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 110204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 110204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A10RSTFCL2, 520A10R-STFCL 2, A10R-STFCL 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.