Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164811_d50_0_3tl04_04.1729968157.jpg
202164811_d50_0_3tl04_04.1729968157.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420134_d50_0_0tl02_04.2158335473.jpg
202420750_d50_0_0tl05_00.3049360951.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A10R-SVUBL 2-ERB1
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A10R-SVUBL2-ERB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 21.6 mm DCONMS: 15.875 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 50 deg Funktionsbreite(WF): 12.3444 mm Funktionslänge(LF): 203.2 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: A10R-SVUBL 2-ERB1 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 15.875 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 63.5 mm Minimale Kraglänge(OHN): 23.8125 mm Neigungswinkel(LAMS): -6.839 deg Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VBMT 110304/ VCMT 110304 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 110304/ VCMT 110304 Maximale Kraglänge OH: 63.5 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
21.6 mm
DCONMS:
15.875 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
50 deg
Funktionsbreite(WF):
12.3444 mm
Funktionslänge(LF):
203.2 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
A10R-SVUBL 2-ERB1
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
15.875 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
63.5 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
63.5 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
23.8125 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-6.839 deg
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
VBMT 110304/ VCMT 110304
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 110304/ VCMT 110304
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A10R-SVUBL 2-ERB1, A10R-SVUBL 2-ERB1, A10RSVUBL2ERB1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.