Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A12M-SCLCL 06 SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164072_d50_0_3tl04_04.2278184465.jpg
202164072_d50_0_3tl04_04.2278184465.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420108_d50_0_0tl02_04.680340217.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A12M-SCLCL 06
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A12M-SCLCL06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 12 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 48 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 12
Maximale Kraglänge OH:
48 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 060204
Weitere Suchbegriffe: 520A12M-SCLCL 06, A12M-SCLCL 06, A12MSCLCL06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.