Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A12M-SCLCR 06-R SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163704_d50_0_4tl04_04.234226429.jpg
202163704_d50_0_4tl04_04.234226429.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420107_d50_0_0tl02_04.1410489048.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A12M-SCLCR 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A12M-SCLCR06-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520A12M-SCLCR 06-R
A12M-SCLCR 06-R
A12MSCLCR06R
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 16 mm DCONMS: 12 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 9 mm Funktionslänge(LF): 150 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: A12M-SCLCR 06-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD): 12 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 48 mm Minimale Kraglänge(OHN): 18 mm Neigungswinkel(LAMS): -7.324 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 060204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 48 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
16 mm
DCONMS:
12 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
9 mm
Funktionslänge(LF):
150 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
A12M-SCLCR 06-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD):
12 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
48 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
48 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
18 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-7.324 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 060204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 060204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.