Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A12M-SCLPL 06-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166215_d50_0_2tl04_04.3369116482.jpg
202166215_d50_0_2tl04_04.3369116482.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420130_d50_0_0tl02_04.3460857512.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A12M-SCLPL 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A12M-SCLPL06-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CPMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 48 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Maximale Kraglänge OH:
48 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CPMT 060204
Weitere Suchbegriffe: 520A12M-SCLPL 06-R, A12M-SCLPL 06-R, A12MSCLPL06R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 11 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.