Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A12M-SCLPL 06 SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166248_d50_0_2tl04_04.4087489226.jpg
202166248_d50_0_2tl04_04.4087489226.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420131_d50_0_0tl02_04.2872002030.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A12M-SCLPL 06
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A12M-SCLPL06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 12 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CPMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 48 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 12
Maximale Kraglänge OH:
48 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CPMT 060204
Weitere Suchbegriffe: A12M-SCLPL 06, A12MSCLPL06, 520A12M-SCLPL 06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.