Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A12M-SDQCL 07-R SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163809_d50_0_3tl04_04.329643423.jpg
202163809_d50_0_3tl04_04.329643423.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420109_d50_0_0tl02_04.1307185599.jpg
202421019_d50_0_0tl05_00.2704192492.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A12M-SDQCL 07-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A12M-SDQCL07-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 48 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Maximale Kraglänge OH:
48 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Weitere Suchbegriffe: A12MSDQCL07R, 520A12M-SDQCL 07-R, A12M-SDQCL 07-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.