Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A12M-SDQCR 07-R SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163810_d50_0_3tl04_04.1958976501.jpg
202163810_d50_0_3tl04_04.1958976501.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420109_d50_0_0tl02_04.1307185599.jpg
202421019_d50_0_0tl05_00.2704192492.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A12M-SDQCR 07-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A12M-SDQCR07-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 48 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Maximale Kraglänge OH:
48 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Weitere Suchbegriffe: A12MSDQCR07R, 520A12M-SDQCR 07-R, A12M-SDQCR 07-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.