Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A12M-SDQCR 07 SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164153_d50_0_3tl04_04.289474794.jpg
202164153_d50_0_3tl04_04.289474794.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420110_d50_0_0tl02_04.713850837.jpg
202421019_d50_0_0tl05_00.2704192492.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A12M-SDQCR 07
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A12M-SDQCR07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A12M-SDQCR 07
520A12M-SDQCR 07
A12MSDQCR07
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 12 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 48 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 12
Maximale Kraglänge OH:
48 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.