Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A12M-SDUCL 07 SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164119_d50_0_3tl04_04.1420668015.jpg
202164119_d50_0_3tl04_04.1420668015.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420112_d50_0_0tl02_04.3762424153.jpg
202420713_d50_0_0tl05_00.143771462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A12M-SDUCL 07
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A12M-SDUCL07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 12 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 48 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 12
Maximale Kraglänge OH:
48 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Weitere Suchbegriffe: A12M-SDUCL 07, 520A12M-SDUCL 07, A12MSDUCL07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.