Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Rückwärtsausdrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202165920_d50_0_2tl04_04.1855603651.jpg
202165920_d50_0_2tl04_04.1855603651.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420368_d50_0_0tl02_04.4041270975.jpg
202420757_d50_0_0tl05_00.1418012836.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A12S-SDUCL 2-ERX
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A12S-SDUCL2-ERX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum RückwärtsausdrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 26.7 mm DCONMS: 19.05 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 15.875 mm Funktionslänge(LF): 254 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: A12S-SDUCL 2-ERX Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperdurchmesser(BD): 19.05 mm Kraglänge(LPR): 266.2 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 76.2 mm Minimale Kraglänge(OHN): 28.575 mm Neigungswinkel(LAMS): -2.156 deg Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 070204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4 Bohrungsdurchmesser min DMIN: 26.7 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
26.7 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
26.7 mm
DCONMS:
19.05 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
15.875 mm
Funktionslänge(LF):
254 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
A12S-SDUCL 2-ERX
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperdurchmesser(BD):
19.05 mm
Kraglänge(LPR):
266.2 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
76.2 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
28.575 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-2.156 deg
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 070204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A12S-SDUCL 2-ERX, A12SSDUCL2ERX, A12S-SDUCL 2-ERX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.