Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166411_d50_0_3tl04_04.1869176564.jpg
202166411_d50_0_3tl04_04.1869176564.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420121_d50_0_0tl02_04.888522352.jpg
202420713_d50_0_0tl05_00.143771462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A12S-SDUPR 3
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A12S-SDUPR3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 23.6 mm DCONMS: 19.05 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 254 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: A12S-SDUPR 3 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 19.05 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 76.2 mm Minimale Kraglänge(OHN): 28.575 mm Neigungswinkel(LAMS): -1 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): 6 deg Schafthöhe(H): 18.0086 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DPMT 11T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DPMT 11T308 Maximale Kraglänge OH: 76.2 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
23.6 mm
DCONMS:
19.05 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
12.7 mm
Funktionslänge(LF):
254 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
A12S-SDUPR 3
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
19.05 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
76.2 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
76.2 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
28.575 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-1 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
6 deg
Schafthöhe(H):
18.0086 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DPMT 11T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DPMT 11T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A12S-SDUPR 3, A12SSDUPR3, 520A12S-SDUPR 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.