Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166457_d50_0_2tl04_04.1645644789.jpg
202166457_d50_0_2tl04_04.1645644789.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420123_d50_0_0tl02_04.4265324796.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A12S-STFPR 3
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A12S-STFPR3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 23.6 mm DCONMS: 19.05 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 254 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: A12S-STFPR 3 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 19.05 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 76.2 mm Minimale Kraglänge(OHN): 28.575 mm Neigungswinkel(LAMS): -2 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): 6 deg Schafthöhe(H): 18.0086 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TPMT 16T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TPMT 16T308 Maximale Kraglänge OH: 76.2 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
23.6 mm
DCONMS:
19.05 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
12.7 mm
Funktionslänge(LF):
254 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
A12S-STFPR 3
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
19.05 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
76.2 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
76.2 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
28.575 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-2 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
6 deg
Schafthöhe(H):
18.0086 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TPMT 16T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TPMT 16T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A12S-STFPR 3, A12SSTFPR3, A12S-STFPR 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,18*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.