Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164835_d50_0_4tl04_04.3115072438.jpg
202164835_d50_0_4tl04_04.3115072438.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420135_d50_0_0tl02_04.3854741175.jpg
202420750_d50_0_0tl05_00.3049360951.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A12S-SVUBR 2-E
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A12S-SVUBR2-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 25.7 mm DCONMS: 19.05 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 50 deg Funktionsbreite(WF): 14.732 mm Funktionslänge(LF): 254 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: A12S-SVUBR 2-E Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 19.05 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 76.2 mm Minimale Kraglänge(OHN): 29.97 mm Neigungswinkel(LAMS): -5.34 deg Schafthöhe(H): 18.034 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VBMT 110204/ VCMT 110204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 110204/ VCMT 110204 Maximale Kraglänge OH: 76.2 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
25.7 mm
DCONMS:
19.05 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
50 deg
Funktionsbreite(WF):
14.732 mm
Funktionslänge(LF):
254 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
A12S-SVUBR 2-E
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
19.05 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
76.2 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
76.2 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
29.97 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-5.34 deg
Schafthöhe(H):
18.034 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
VBMT 110204/ VCMT 110204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 110204/ VCMT 110204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A12S-SVUBR 2-E, A12S-SVUBR 2-E, A12SSVUBR2E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.