Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A16K-SDXCL 07-R SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420116_d50_0_0tl02_04.2930762240.jpg
202421014_d50_0_0tl05_00.394245441.jpg
203116879_d50_0_0tl04_04.1089895312.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16K-SDXCL 07-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16KSDXCL07R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 64 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Maximale Kraglänge OH:
64 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Weitere Suchbegriffe: A16KSDXCL07R, A16K-SDXCL 07-R, 520A16K-SDXCL 07-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.