Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420117_d50_0_0tl02_04.3418937670.jpg
202421046_d50_0_0tl05_00.1351763176.jpg
202423864_d50_0_0tl04_00.3873949294.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16K-SRDDN 08-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16K-SRDDN08-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 20 mm DCONMS: 16 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 90 deg Funktionsbreite(WF): 4 mm Funktionslänge(LF): 125 mm HerstArtNr: A16K-SRDDN 08-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 16 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 64 mm Minimale Kraglänge(OHN): 24 mm Nutzlänge(LU): 12.56 mm Schneidrichtung(HAND): N Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828) Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828) Maximale Kraglänge OH: 64 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
20 mm
DCONMS:
16 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
90 deg
Funktionsbreite(WF):
4 mm
Funktionslänge(LF):
125 mm
HerstArtNr:
A16K-SRDDN 08-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
16 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
64 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
64 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
24 mm
Nutzlänge(LU):
12.56 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828)
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A16K-SRDDN 08-R, A16KSRDDN08R, 520A16K-SRDDN 08-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.