Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A16R-SCLCR 06-R SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163718_d50_0_3tl04_04.897733895.jpg
202163718_d50_0_3tl04_04.897733895.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420107_d50_0_0tl02_04.1410489048.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16R-SCLCR 06-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16RSCLCR06R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 64 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Maximale Kraglänge OH:
64 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 060204
Weitere Suchbegriffe: 520A16R-SCLCR 06-R, A16RSCLCR06R, A16R-SCLCR 06-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.