Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A16R-SDQCR 07-R SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163811_d50_0_3tl04_04.296001715.jpg
202163811_d50_0_3tl04_04.296001715.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420109_d50_0_0tl02_04.1307185599.jpg
202421019_d50_0_0tl05_00.2704192492.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16R-SDQCR 07-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16RSDQCR07R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 20 mm DCONMS: 16 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 107.5 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 17 deg Funktionsbreite(WF): 11 mm Funktionslänge(LF): 200 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -17.5 deg HerstArtNr: A16R-SDQCR 07-R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD): 16 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 64 mm Minimale Kraglänge(OHN): 24 mm Neigungswinkel(LAMS): -4.855 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 070204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 64 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
20 mm
DCONMS:
16 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
107.5 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
17 deg
Funktionsbreite(WF):
11 mm
Funktionslänge(LF):
200 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-17.5 deg
HerstArtNr:
A16R-SDQCR 07-R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD):
16 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
64 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
64 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
24 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-4.855 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 070204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A16RSDQCR07R, 520A16R-SDQCR 07-R, A16R-SDQCR 07-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.