Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A16R-SDUCL 07-ERX SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163794_d50_0_3tl04_04.3276169626.jpg
202163794_d50_0_3tl04_04.3276169626.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420368_d50_0_0tl02_04.4041270975.jpg
202420757_d50_0_0tl05_00.1418012836.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16R-SDUCL 07-ERX
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16RSDUCL07ERX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Bohrungsdurchmesser min DMIN: 22 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
22 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Weitere Suchbegriffe: 520A16R-SDUCL 07-ERX, A16R-SDUCL 07-ERX, A16RSDUCL07ERX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.