Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A16R-SDUCL 07-R SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163783_d50_0_3tl04_04.3185067159.jpg
202163783_d50_0_3tl04_04.3185067159.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420111_d50_0_0tl02_04.1340818579.jpg
202420713_d50_0_0tl05_00.143771462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16R-SDUCL 07-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16RSDUCL07R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 64 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Maximale Kraglänge OH:
64 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Weitere Suchbegriffe: A16RSDUCL07R, A16R-SDUCL 07-R, 520A16R-SDUCL 07-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.