Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A16R-SDUCR 07-ERX SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163781_d50_0_3tl04_04.1997943323.jpg
202163781_d50_0_3tl04_04.1997943323.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420368_d50_0_0tl02_04.4041270975.jpg
202420757_d50_0_0tl05_00.1418012836.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16R-SDUCR 07-ERX
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16RSDUCR07ERX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Bohrungsdurchmesser min DMIN: 22 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
22 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Weitere Suchbegriffe: A16R-SDUCR 07-ERX, A16RSDUCR07ERX, 520A16R-SDUCR 07-ERX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.