Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A16R-SDUPL 07-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166220_d50_0_2tl04_04.2554655166.jpg
202166220_d50_0_2tl04_04.2554655166.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420376_d50_0_0tl02_04.1992437318.jpg
202420713_d50_0_0tl05_00.143771462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16R-SDUPL 07-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16RSDUPL07R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DPMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 64 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Maximale Kraglänge OH:
64 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DPMT 070204
Weitere Suchbegriffe: 520A16R-SDUPL 07-R, A16R-SDUPL 07-R, A16RSDUPL07R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 11 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.