Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166251_d50_0_3tl04_04.258015439.jpg
202166251_d50_0_3tl04_04.258015439.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420121_d50_0_0tl02_04.888522352.jpg
202420713_d50_0_0tl05_00.143771462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16R-SDUPL 07
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16R-SDUPL07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 20 mm DCONMS: 16 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 11 mm Funktionslänge(LF): 200 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: A16R-SDUPL 07 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 16 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 64 mm Minimale Kraglänge(OHN): 24 mm Neigungswinkel(LAMS): 1 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): 6 deg Schafthöhe(H): 15 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DPMT 070204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DPMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 64 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
20 mm
DCONMS:
16 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
11 mm
Funktionslänge(LF):
200 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
A16R-SDUPL 07
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
16 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
64 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
64 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
24 mm
Neigungswinkel(LAMS):
1 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
6 deg
Schafthöhe(H):
15 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DPMT 070204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DPMT 070204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A16R-SDUPL 07, A16R-SDUPL 07, A16RSDUPL07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 11 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.