Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A16R-SDUPR 07-EX SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166257_d50_0_2tl04_04.283627893.jpg
202166257_d50_0_2tl04_04.283627893.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420378_d50_0_0tl02_04.1866097953.jpg
202420757_d50_0_0tl05_00.1418012836.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16R-SDUPR 07-EX
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16RSDUPR07EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16 Bohrungsdurchmesser min DMIN: 22 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DPMT 070204
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
22 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DPMT 070204
Weitere Suchbegriffe: A16R-SDUPR 07-EX, 520A16R-SDUPR 07-EX, A16RSDUPR07EX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.