Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A16R-SDUPR 07-R SANDVIK COROTURN 111 Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166221_d50_0_2tl04_04.4246981368.jpg
202166221_d50_0_2tl04_04.4246981368.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420376_d50_0_0tl02_04.1992437318.jpg
202420713_d50_0_0tl05_00.143771462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16R-SDUPR 07-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16RSDUPR07R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DPMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 64 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Maximale Kraglänge OH:
64 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DPMT 070204
Weitere Suchbegriffe: A16R-SDUPR 07-R, A16RSDUPR07R, 520A16R-SDUPR 07-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.