Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A16R-SDXCL 07-R SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163830_d50_0_3tl04_04.2416417416.jpg
202163830_d50_0_3tl04_04.2416417416.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420114_d50_0_0tl02_04.1684116620.jpg
202420759_d50_0_0tl05_00.1300063171.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16R-SDXCL 07-R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16RSDXCL07R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204 Maximale Kraglänge OH: 64 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Maximale Kraglänge OH:
64 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Weitere Suchbegriffe: 520A16R-SDXCL 07-R, A16R-SDXCL 07-R, A16RSDXCL07R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.