Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164238_d50_0_4tl04_04.2565788315.jpg
202164238_d50_0_4tl04_04.2565788315.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420122_d50_0_0tl02_04.2606533562.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16R-STFCL 11-B1
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16R-STFCL11-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 20 mm DCONMS: 16 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 11 mm Funktionslänge(LF): 200 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: A16R-STFCL 11-B1 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 16 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 64 mm Minimale Kraglänge(OHN): 24 mm Neigungswinkel(LAMS): -4.917 deg Schafthöhe(H): 15 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 110304 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 110304 Maximale Kraglänge OH: 64 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
20 mm
DCONMS:
16 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
11 mm
Funktionslänge(LF):
200 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
A16R-STFCL 11-B1
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
16 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
64 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
64 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
24 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-4.917 deg
Schafthöhe(H):
15 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 110304
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 110304
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A16R-STFCL 11-B1, A16R-STFCL 11-B1, A16RSTFCL11B1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.