Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166104_d50_0_2tl04_04.185972442.jpg
202166104_d50_0_2tl04_04.185972442.jpg
202417834_d50_0_0tl02_04.6940343.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16T-SCLCL 3HP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16T-SCLCL3HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 30.5 mm DCONMS: 25.4 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 16.256 mm Funktionslänge(LF): 304.8 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: A16T-SCLCL 3HP Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperdurchmesser(BD): 25.4 mm Kühlmitteldruck(CP): 275 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 8: decentral focused exit with nozzles Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 101.6 mm Minimale Kraglänge(OHN): 32.3 mm Neigungswinkel(LAMS): -3.834 deg Schafthöhe(H): 23.02 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 09T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 09T308 Maximale Kraglänge OH: 101.6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
30.5 mm
DCONMS:
25.4 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
16.256 mm
Funktionslänge(LF):
304.8 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
A16T-SCLCL 3HP
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperdurchmesser(BD):
25.4 mm
Kühlmitteldruck(CP):
275 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
8: decentral focused exit with nozzles
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
101.6 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
101.6 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
32.3 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-3.834 deg
Schafthöhe(H):
23.02 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 09T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 09T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A16TSCLCL3HP, 520A16T-SCLCL 3HP, A16T-SCLCL 3HP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,63*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.