Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Rückwärtsausdrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166014_d50_0_3tl04_04.406986219.jpg
202166014_d50_0_3tl04_04.406986219.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420113_d50_0_0tl02_04.2233807391.jpg
202420757_d50_0_0tl05_00.1418012836.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16T-SDUCR 2-DX
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16T-SDUCR2-DX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum RückwärtsausdrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 33 mm DCONMS: 25.4 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 19.05 mm Funktionslänge(LF): 304.8 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: A16T-SDUCR 2-DX Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 25.4 mm Kraglänge(LPR): 317 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 101.6 mm Minimale Kraglänge(OHN): 38.1 mm Neigungswinkel(LAMS): -0.904 deg Schafthöhe(H): 23.02 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 070204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 Bohrungsdurchmesser min DMIN: 33 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 070204
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
33 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
33 mm
DCONMS:
25.4 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
19.05 mm
Funktionslänge(LF):
304.8 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
A16T-SDUCR 2-DX
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
25.4 mm
Kraglänge(LPR):
317 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
101.6 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
38.1 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-0.904 deg
Schafthöhe(H):
23.02 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 070204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 070204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A16TSDUCR2DX, 520A16T-SDUCR 2-DX, A16T-SDUCR 2-DX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.