Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166032_d50_0_3tl04_04.2024112451.jpg
202166032_d50_0_3tl04_04.2024112451.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420115_d50_0_0tl02_04.17215434.jpg
202420759_d50_0_0tl05_00.1300063171.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16T-SDXCL 3
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16T-SDXCL3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 32.5 mm DCONMS: 25.4 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 62.5 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 60 deg Funktionsbreite(WF): 18.288 mm Funktionslänge(LF): 304.8 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): 27.5 deg HerstArtNr: A16T-SDXCL 3 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 25.4 mm Kraglänge(LPR): 311.6 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 101.6 mm Minimale Kraglänge(OHN): 38.1 mm Neigungswinkel(LAMS): -3.298 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): -2 deg Schafthöhe(H): 23.02 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 11T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 11T308 Maximale Kraglänge OH: 101.6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
32.5 mm
DCONMS:
25.4 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
62.5 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
60 deg
Funktionsbreite(WF):
18.288 mm
Funktionslänge(LF):
304.8 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
27.5 deg
HerstArtNr:
A16T-SDXCL 3
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
25.4 mm
Kraglänge(LPR):
311.6 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
101.6 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
101.6 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
38.1 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-3.298 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
-2 deg
Schafthöhe(H):
23.02 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 11T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 11T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A16T-SDXCL 3, A16T-SDXCL 3, A16TSDXCL3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.