Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166129_d50_0_2tl04_04.1501606154.jpg
202166129_d50_0_2tl04_04.1501606154.jpg
202417852_d50_0_0tl02_04.1920433828.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420750_d50_0_0tl05_00.3049360951.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A16T-SVUBR 2HP-DB1
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A16T-SVUBR2HP-DB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 31.5 mm DCONMS: 25.4 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 50 deg Funktionsbreite(WF): 17.272 mm Funktionslänge(LF): 304.8 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: A16T-SVUBR 2HP-DB1 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperdurchmesser(BD): 25.4 mm Kühlmitteldruck(CP): 275 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 8: decentral focused exit with nozzles Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 101.6 mm Minimale Kraglänge(OHN): 24.9 mm Neigungswinkel(LAMS): -3.519 deg Schafthöhe(H): 23.114 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VBMT 110304/ VCMT 110304 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 110304/ VCMT 110304 Maximale Kraglänge OH: 101.6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
31.5 mm
DCONMS:
25.4 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
50 deg
Funktionsbreite(WF):
17.272 mm
Funktionslänge(LF):
304.8 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
A16T-SVUBR 2HP-DB1
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperdurchmesser(BD):
25.4 mm
Kühlmitteldruck(CP):
275 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
8: decentral focused exit with nozzles
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
101.6 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
101.6 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
24.9 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-3.519 deg
Schafthöhe(H):
23.114 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
VBMT 110304/ VCMT 110304
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 110304/ VCMT 110304
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A16T-SVUBR 2HP-DB1, A16TSVUBR2HPDB1, 520A16T-SVUBR 2HP-DB1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,24*
€ 327,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.