Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 111 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166252_d50_0_2tl04_04.996999530.jpg
202166252_d50_0_2tl04_04.996999530.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420121_d50_0_0tl02_04.888522352.jpg
202420713_d50_0_0tl05_00.143771462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A20S-SDUPR 11
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A20S-SDUPR11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 111 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 20 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 25 mm DCONMS: 20 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 13 mm Funktionslänge(LF): 250 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: A20S-SDUPR 11 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 20 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 80 mm Minimale Kraglänge(OHN): 30 mm Orthogonalspanwinkel(GAMO): 6 deg Schafthöhe(H): 18 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DPMT 11T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 20 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DPMT 11T308 Maximale Kraglänge OH: 80 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 20
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 20
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
25 mm
DCONMS:
20 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
13 mm
Funktionslänge(LF):
250 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
A20S-SDUPR 11
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
20 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
80 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
80 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
30 mm
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
6 deg
Schafthöhe(H):
18 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DPMT 11T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DPMT 11T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A20S-SDUPR 11, A20SSDUPR11, 520A20S-SDUPR 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.