Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Rückwärtsausdrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166021_d50_0_2tl04_04.3547530104.jpg
202166021_d50_0_2tl04_04.3547530104.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420113_d50_0_0tl02_04.2233807391.jpg
202420757_d50_0_0tl05_00.1418012836.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A20T-SDUCR 3-X
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A20T-SDUCR3-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen 20mm
CoroTurn® 107 Bohrstange zum RückwärtsausdrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 40.1 mm DCONMS: 31.75 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 22.225 mm Funktionslänge(LF): 304.8 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: A20T-SDUCR 3-X Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 31.75 mm Kraglänge(LPR): 321.5 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 127 mm Minimale Kraglänge(OHN): 47.625 mm Neigungswinkel(LAMS): -7.528 deg Schafthöhe(H): 30 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 11T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4 Bohrungsdurchmesser min DMIN: 40.1 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 11T308
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
40.1 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
40.1 mm
DCONMS:
31.75 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
22.225 mm
Funktionslänge(LF):
304.8 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
A20T-SDUCR 3-X
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
31.75 mm
Kraglänge(LPR):
321.5 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
127 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
47.625 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-7.528 deg
Schafthöhe(H):
30 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 11T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 11T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A20T-SDUCR 3-X, A20T-SDUCR 3-X, A20TSDUCR3X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,02*
€ 299,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,50*
€ 271,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.