Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166055_d50_0_2tl04_04.4101598841.jpg
202166055_d50_0_2tl04_04.4101598841.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420122_d50_0_0tl02_04.2606533562.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A20T-STFCR 3
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A20T-STFCR3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen 20mm
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 37.3 mm DCONMS: 31.75 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 19.431 mm Funktionslänge(LF): 304.8 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: A20T-STFCR 3 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperdurchmesser(BD): 31.75 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 127 mm Minimale Kraglänge(OHN): 47.625 mm Neigungswinkel(LAMS): -8.67 deg Schafthöhe(H): 30 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 16T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 16T308 Maximale Kraglänge OH: 127 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
37.3 mm
DCONMS:
31.75 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
19.431 mm
Funktionslänge(LF):
304.8 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
A20T-STFCR 3
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperdurchmesser(BD):
31.75 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
127 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
127 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
47.625 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-8.67 deg
Schafthöhe(H):
30 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 16T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 16T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A20T-STFCR 3, A20T-STFCR 3, A20TSTFCR3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,33*
€ 299,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.