Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166072_d50_0_2tl04_04.4059679127.jpg
202166072_d50_0_2tl04_04.4059679127.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420129_d50_0_0tl02_04.2838368450.jpg
202420751_d50_0_0tl05_00.3500586353.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A20T-SVQBL 3
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A20T-SVQBL3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 40.1 mm DCONMS: 31.75 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 107.5 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 35 deg Funktionsbreite(WF): 22.225 mm Funktionslänge(LF): 304.8 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -17.5 deg HerstArtNr: A20T-SVQBL 3 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 31.75 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 127 mm Minimale Kraglänge(OHN): 47.625 mm Neigungswinkel(LAMS): -10.806 deg Schafthöhe(H): 30 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Maximale Kraglänge OH: 127 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
40.1 mm
DCONMS:
31.75 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
107.5 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
35 deg
Funktionsbreite(WF):
22.225 mm
Funktionslänge(LF):
304.8 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-17.5 deg
HerstArtNr:
A20T-SVQBL 3
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
31.75 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
127 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
127 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
47.625 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-10.806 deg
Schafthöhe(H):
30 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A20T-SVQBL 3, A20TSVQBL3, A20T-SVQBL 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,33*
€ 320,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,30*
€ 285,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.