Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166060_d50_0_2tl04_04.2767010949.jpg
202166060_d50_0_2tl04_04.2767010949.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420122_d50_0_0tl02_04.2606533562.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A24T-STFCL 3
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A24T-STFCL3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 44.7 mm DCONMS: 38.1 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 22.606 mm Funktionslänge(LF): 304.8 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: A24T-STFCL 3 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperdurchmesser(BD): 38.1 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 152.4 mm Minimale Kraglänge(OHN): 57.15 mm Neigungswinkel(LAMS): -6.765 deg Schafthöhe(H): 34.9 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 16T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 16T308 Maximale Kraglänge OH: 152.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
44.7 mm
DCONMS:
38.1 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
22.606 mm
Funktionslänge(LF):
304.8 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
A24T-STFCL 3
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperdurchmesser(BD):
38.1 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
152.4 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
152.4 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
57.15 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-6.765 deg
Schafthöhe(H):
34.9 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 16T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 16T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A24TSTFCL3, 520A24T-STFCL 3, A24T-STFCL 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,20*
€ 364,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,53*
€ 354,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,47*
€ 319,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.