Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166063_d50_0_2tl04_04.189034831.jpg
202166063_d50_0_2tl04_04.189034831.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420127_d50_0_0tl02_04.2966838181.jpg
202421020_d50_0_0tl05_00.579656955.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A24T-SVPBL 3
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A24T-SVPBL3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 49.3 mm DCONMS: 38.1 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 117.5 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 25 deg Funktionsbreite(WF): 27 mm Funktionslänge(LF): 304.8 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -27.5 deg HerstArtNr: A24T-SVPBL 3 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperdurchmesser(BD): 38.1 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 152.4 mm Minimale Kraglänge(OHN): 57.15 mm Neigungswinkel(LAMS): -9.259 deg Schafthöhe(H): 34.9 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Maximale Kraglänge OH: 152.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
49.3 mm
DCONMS:
38.1 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
117.5 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
25 deg
Funktionsbreite(WF):
27 mm
Funktionslänge(LF):
304.8 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-27.5 deg
HerstArtNr:
A24T-SVPBL 3
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperdurchmesser(BD):
38.1 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
152.4 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
152.4 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
57.15 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-9.259 deg
Schafthöhe(H):
34.9 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A24T-SVPBL 3, A24TSVPBL3, 520A24T-SVPBL 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,25*
€ 357,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,80*
€ 300,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.