Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164127_d50_0_3tl04_04.910910955.jpg
202164127_d50_0_3tl04_04.910910955.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420112_d50_0_0tl02_04.3762424153.jpg
202420713_d50_0_0tl05_00.143771462.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A25T-SDUCR 11
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A25T-SDUCR11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 25 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 32 mm DCONMS: 25 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 17 mm Funktionslänge(LF): 300 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: A25T-SDUCR 11 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 25 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 100 mm Minimale Kraglänge(OHN): 37.5 mm Neigungswinkel(LAMS): -3.424 deg Schafthöhe(H): 23 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 11T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 11T308 Maximale Kraglänge OH: 100 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 25
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 25
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
32 mm
DCONMS:
25 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
17 mm
Funktionslänge(LF):
300 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
A25T-SDUCR 11
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
25 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
100 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
100 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
37.5 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-3.424 deg
Schafthöhe(H):
23 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 11T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 11T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A25T-SDUCR 11, 520A25T-SDUCR 11, A25TSDUCR11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.