Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A25T-SVQBL 16-D SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164320_d50_0_3tl04_04.4183755512.jpg
202164320_d50_0_3tl04_04.4183755512.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420129_d50_0_0tl02_04.2838368450.jpg
202420751_d50_0_0tl05_00.3500586353.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A25T-SVQBL 16-D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A25T-SVQBL16-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Maximale Kraglänge OH: 100 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 25
Maximale Kraglänge OH:
100 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Weitere Suchbegriffe: A25T-SVQBL 16-D, 520A25T-SVQBL 16-D, A25TSVQBL16D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.