Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A25T-SVQBL 16HP-D SANDVIK Bohrstangen mit HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164485_d50_0_3tl04_04.1983573164.jpg
202164485_d50_0_3tl04_04.1983573164.jpg
202417849_d50_0_0tl02_04.3755959874.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420751_d50_0_0tl05_00.3500586353.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A25T-SVQBL 16HP-D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A25T-SVQBL16HP-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Maximale Kraglänge OH: 100 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 25
Maximale Kraglänge OH:
100 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Weitere Suchbegriffe: 520A25T-SVQBL 16HP-D, A25TSVQBL16HPD, A25T-SVQBL 16HP-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,50*
€ 342,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,03*
€ 332,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,42*
€ 326,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 273,93*
€ 325,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,51*
€ 305,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.